Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS P4X155EB Priz, Ethernetli, Devre Kesici, 15 A, 125 V | AA9FPR 1CXG5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155EB Priz, Ethernetli, Devre Kesici, 15 A, 125 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FPR Modeli: P4X155EBÇapraz Referans: 1CXG5
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
€482.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Kablo GirişiEklenti
Kablo TipiGüç ve Veri, Panel Güvenli (TM)
RenkGri, Şeffaf
derinlik2.81 "
Muhafaza TipiNEMA 4X
Yükseklik5.5 "
uzunluk5.51 "
MalzemeBileşik
Montaj Stilivida
Çete Sayısı1
Port Sayısı1
OryantasyonYatay
TipGüç ve Veri, Panel Güvenli (TM)
genişlik2.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8471801000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Cat 5e Ethernet, 15A 120V Receptacle, 3A Circuit Breaker

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKablo TipiKapasitederinlikMuhafaza TipiYükseklikuzunlukTipÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS P155E Priz, Ethernetli, 15 A, 125 V | AA9FPK 1CXF8 P155E3.1 "Güç ve Veri, Panel Güvenli (TM)29.946 cu içinde2.3 "NEMA 12 / 44.2 "4.45 "Güç ve Veri, Panel Güvenli (TM)€306.11
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS P155EB Priz, Ethernetli, Devre Kesici, 15 A, 125 V | AA9FPL 1CXF9 P155EB2.5 "Güç ve Veri, Panel Güvenli (TM)34.375 cu içinde2.5 "NEMA 12 / 45.5 "5.51 "Güç ve Veri, Panel Güvenli (TM)€384.77
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS P5E Priz, Ethernet'li | AA9FPM 1CXG1 P5E3.4 "Veri, Panel Güvenli (TM)20.672 cu içinde1.9 "NEMA 12 / 43.2 "3.15 "Veri, Panel Güvenli (TM)€263.72
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS PR205E Priz, Ethernetli, 20 A, 125 V | AA9FPN 1CXG2 PR205E4.8 "Güç ve Veri, Panel Güvenli (TM)78.336 cu içinde3.2 "NEMA 12 / 45.1 "5.08 "Güç ve Veri, Panel Güvenli (TM)€376.46
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS PR205EB Priz, Ethernetli, Devre Kesici, 20 A, 125 V | AA9FPP 1CXG3 PR205EB4.1 "Güç ve Veri, Panel Güvenli (TM)75.276 cu içinde3.6 "NEMA 12 / 45.1 "5.08 "Güç ve Veri, Panel Güvenli (TM)€440.13
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS P4X155E Priz, Ethernetli, 15 A, 125 V | AA9FPQ 1CXG4 P4X155E2.8 "Güç ve Veri, Panel Güvenli (TM)20.468 cu içinde1.7 "NEMA 4X4.3 "4.45 "Güç ve Veri, Panel Güvenli (TM)€424.33
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS P4X5E Priz, Ethernet'li | AA9FPT 1CXG6 P4X5E2.8 "Veri, Panel Güvenli (TM)21.896 cu içinde2.3 "NEMA 4X3.4 "3.15 "Veri, Panel Güvenli (TM)€381.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155EB Priz, Ethernetli, Devre Kesici, 15 A, 125 V
€482.79 / Adet