HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PBS2 Pendant Control Station, Two Button, 250 VAC, Black
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sarkıt Basmalı Düğme İstasyonu |
Aktüatör Tipi | Push Button |
İletişim Yapılandırması | Anlık |
Current Rating | 6 |
Boyut | 3.25 x 4.38 x 7.87 " |
Muhafaza Tipi | NEMA 3R |
Maruziyet Koşulları | Kapalı ve Açık |
Yükseklik | 7.87 " |
uzunluk | 3.25 " |
Montaj Stili | Kablo |
Çalışma Sıcaklığı. | -75 ila -40 Derece C |
Faz | 1 |
genişlik | 4.38 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00