HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1003PA005S Kordon Seti, Dişi, 3 Tel, Uzunluk 5 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Renk | Gri |
İletken Boyutu | # 12 AWG |
İletken Tipi | Bakır |
İnşaat | fabrikasyon |
Current Rating | 10 |
Ceket türü | PVC |
Iletken sayısı | 3 |
Dış Çap. | 0.71 " |
Tel Tipi | Çok |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Voltaj derecesi | 600 V |
Model | Dış Çap. | Renk | İletken Boyutu | Voltaj derecesi | Current Rating | Malzeme | Iletken sayısı | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF1003PB005S | 0.71 " | Gri | # 12 AWG | 600 V | 10 | - | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
PF1003PB010S | - | Gri | - | - | - | - | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
PF1003PB015 | - | Gri | - | - | - | - | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
PF1003PB020 | 0.71 " | Gri | # 12 AWG | 600 V | 10 | - | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
PF1003PB040 | 0.71 " | Gri | # 12 AWG | 600 V | 10 | - | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
PF1003PB060 | 0.71 " | Gri | # 12 AWG | 600 V | 10 | - | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
PF1003PB100 | 0.71 " | Gri | # 12 AWG | 600 V | 10 | - | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00