HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA002 Kordon Seti, Uzunluk 10 Feet
Madde: CE6XLB
Modeli: PH3004PA002
€360.00 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Uzunluğu | 2ft. |
Renk | Gri |
İletken Boyutu | # 10 AWG |
İletken Tipi | Bakır |
İnşaat | fabrikasyon |
Current Rating | 30 |
Ceket türü | PVC |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4 |
Dış Çap. | 0.75 " |
Tel Tipi | Çok |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Voltaj derecesi | 600 V |
Model | Maruziyet Koşulları | Amper AC | Kablo Uzunluğu | Ölçer / İletken | Malzeme | Montaj Stili | Iletken sayısı | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH2003PB005 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | €355.95 | |
PH2003PB010 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | €365.79 | |
PH2003PB015 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | €378.09 | |
PH2003PB020 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | €390.43 | |
PH2003PB025 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | €402.64 | |
PH2304PB005 | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | €368.64 | |
PH2304PB010 | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | €392.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00