HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PN3004PA010 Kordon Seti, Erkek, Dik Açı, 30 A, Uzunluk 10 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Renk | Gri |
İletken Boyutu | # 10 AWG |
İletken Tipi | Bakır |
İnşaat | fabrikasyon |
Current Rating | 30 |
Ceket türü | PVC |
Iletken sayısı | 4 |
Dış Çap. | 0.75 " |
Tel Tipi | Çok |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Voltaj derecesi | 600 V |
Model | Voltaj derecesi | İletken Boyutu | Current Rating | Maruziyet Koşulları | Malzeme | Montaj Stili | Iletken sayısı | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM1003PB010S | 600 V | # 12 AWG | 10 | - | - | - | 3 | 0.71 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PM1004PA001 | 600 V | # 12 AWG | 10 | - | - | - | 4 | 0.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PM1004PA005 | 250 VAC | - | 10 | Kapalı Kuru | Termoplastik | vida | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
PM1004PB035 | 600 VAC | - | 10 | Islak ve Nemli Yerler | Bileşik | Kordon | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
PM1004PB050 | 600 V | # 12 AWG | 10 | - | - | - | 4 | 0.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PM1005PE025 | 600 V | # 12 AWG | 10 | - | - | - | 5 | 0.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PM1012PE025 | 600 V | # 12 AWG | 7 | - | - | - | 12 | 0.89 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00