HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR151CHBS Saat Askısı Gömme Priz, 15A, 125V, Pirinç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Pirinç |
Bağlantı | Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller |
Malzeme | Termoplastik |
Montaj | Vida Montajı |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15R |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Kablolu Topraklama |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
vat miktarı | 1875 |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 12 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00