Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1011 Sıvı Sızdırmaz Konnektör 3/8 inç Beyaz | AE3FKF 5D714

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011 Sıvı Sızdırmaz Konnektör 3/8 inç Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3FKF Modeli: SHC1011Çapraz Referans: 5D714

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€17.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Sıkı Konnektör
RenkBeyaz
Boru Boyutu3 / 8 "
Bağlayıcı TipiDüz
Kordon Dia. Aralık5/16 "ila 3/8"
uzunluk1 23 / 64 "
MalzemeAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kordon Sayısı (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBoru BoyutuYükseklik+uzunlukMalzemegenişlikÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1010ZP Sıvı Sızdırmaz Konnektör 3/8 inç Siyah | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPSiyah3 / 8 "-Sıvı Sıkı Konnektör1 14 / 64 "Çinko kaplamalı çelik-€17.89
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1011CR Sıvı Sızdırmaz Konnektör 3/8 inç Beyaz | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRBeyaz3 / 8 "-Sıvı Sıkı Konnektör1 17 / 32 "Naylon-€22.39
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1012CR Sıvı Sızdırmaz Konnektör 3/8 inç Mavi | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRMavi3 / 8 "-Sıvı Sıkı Konnektör1 17 / 32 "Naylon-€17.47
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1019CR Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1/2 inç Yeşil | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRYeşil1 / 2 "-Sıvı Sıkı Konnektör2 3 / 64 "Naylon-€15.07
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1020ZP Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1/2in. Turuncu | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPPortakal1 / 2 "-Sıvı Sıkı Konnektör1 24 / 32 "Çinko kaplamalı çelik-€18.45
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1027ZP Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1/2in. Sarı | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPSarı1 / 2 "-Sıvı Sıkı Konnektör2 3 / 64 "Çinko kaplamalı çelik-€21.08
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1028ZP Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1/2in. orkide | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPOrkide1 / 2 "-Sıvı Sıkı Konnektör2 3 / 64 "Çinko kaplamalı çelik-€20.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011 Sıvı Sızdırmaz Konnektör 3/8 inç Beyaz
€17.22 / Adet