Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1042 Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1 inç Orkide | AE3FLE 5D740

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1042 Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1 inç Orkide

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3FLE Modeli: SHC1042Çapraz Referans: 5D740

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€25.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Sıkı Konnektör
RenkOrkide
Boru Boyutu1"
Bağlayıcı TipiDüz
Kordon Dia. Aralık3/4 "ila 7/8"
uzunluk2 5 / 16 "
MalzemeAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kordon Sayısı (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBoru BoyutuYükseklik+uzunlukMalzemegenişlikÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1010ZP Sıvı Sızdırmaz Konnektör 3/8 inç Siyah | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPSiyah3 / 8 "-Sıvı Sıkı Konnektör1 14 / 64 "Çinko kaplamalı çelik-€17.89
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1011CR Sıvı Sızdırmaz Konnektör 3/8 inç Beyaz | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRBeyaz3 / 8 "-Sıvı Sıkı Konnektör1 17 / 32 "Naylon-€22.39
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1012CR Sıvı Sızdırmaz Konnektör 3/8 inç Mavi | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRMavi3 / 8 "-Sıvı Sıkı Konnektör1 17 / 32 "Naylon-€17.47
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1019CR Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1/2 inç Yeşil | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRYeşil1 / 2 "-Sıvı Sıkı Konnektör2 3 / 64 "Naylon-€15.07
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1020ZP Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1/2in. Turuncu | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPPortakal1 / 2 "-Sıvı Sıkı Konnektör1 24 / 32 "Çinko kaplamalı çelik-€18.45
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1027ZP Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1/2in. Sarı | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPSarı1 / 2 "-Sıvı Sıkı Konnektör2 3 / 64 "Çinko kaplamalı çelik-€21.08
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SHC1028ZP Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1/2in. orkide | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPOrkide1 / 2 "-Sıvı Sıkı Konnektör2 3 / 64 "Çinko kaplamalı çelik-€20.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1042 Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1 inç Orkide
€25.32 / Adet