HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USBI Düz Priz, İki Usb Tip 20 Port 3 Amp 5V, 15A 125VAC, Fildişi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Fildişi |
Current Rating | 15 |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.54 " |
uzunluk | 3.28 " |
Maks. Alan sayısı HP | 0.5 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15R |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Voltaj derecesi | 125 V |
genişlik | 1.75 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00