HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121WNA Dekoratör Anahtarı, Tek Kutuplu, 20A, 120/277VAC, Beyaz
Madde: CE6RHW
Modeli: SNAP2121WNA
€40.80 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | anahtar |
Renk | Beyaz |
Current Rating | 20 |
Dielektrik gücü | 1500 dakika minimum 1V AC'ye dayanır |
Yükseklik | 1.54 " |
uzunluk | 4.28 " |
Malzeme | Termoplastik |
Kutup sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Voltaj derecesi | 120 277-VAC |
genişlik | 1.44 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00