HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162BKL Stil Hat Prizi, 20A 125V, 2-P 3-W Topraklama, Naylon, 5-20R, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stil Çizgisi Yuvası |
Renk | Siyah |
Bağlantı | Konektörlü |
Current Rating | 20 |
Çap M.Ö. | Konektörlü |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.1 " |
uzunluk | 3.28 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 1 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-20R |
Iletken sayısı | 3-Kablolu Topraklama |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 V |
vat miktarı | 2500 W |
genişlik | 1.64 " |
Tel Boyutu | # 12 AWG |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Maks. Alan sayısı HP | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2162C1LA | Hafif Badem | 20 | 1 | 5-20R | €25.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
SNAP2152C2LA | Hafif Badem | 15 | 0.5 | 5-15R | €21.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
SNAP2162BLTRA | Mavi | 20 | 1 | 5-20R | €25.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
SNAP2162LANA | Hafif Badem | 20 | 1 | 5-20R | €17.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
SNAP2162RNA | Kırmızı | 20 | 1 | 5-20R | €17.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
SNAP2152BLSCTRA | Mavi | 15 | 0.5 | 5-15R | €25.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
SNAP2152C1W | Beyaz | 15 | 0.5 | 5-15R | €22.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00