HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA Düz Uçlu Prizler, 2-P 3-W Topraklama, 20A 125V, Örgülü, Sağ Açılı
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Priz Kablolama Modülü |
Amper | 15 ya 20 |
Renk | Temizle |
İletken Aralığı | Ön Kablolu # 12 THHN |
Bağlantı | Konektörlü |
Current Rating | 15 A - 20 A |
Çap M.Ö. | Konektörlü |
Çap D | Ön Kablolu # 12 THHN |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 0.63 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 1.48 " |
Malzeme | polikarbonat |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA olmayan |
Iletken sayısı | 3-Kablolu Topraklama |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Faz | Tek Fazlı |
Gerilim | 125 VAC |
Voltaj derecesi | 125 V |
genişlik | 0.78 " |
Kablo uzunluğu | 6" |
Tel Boyutu | # 12 AWG |
Tel türü | Karaya oturmuş |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8544429000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Tel türü | Yükseklik | + | uzunluk | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP1RA | İçi Dolu | 0.79 " | Priz Kablolama Modülü | 1.48 " | 2-Pole | 3-Tel | 125 VAC | 0.78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SNAP3W1NA | İçi Dolu | 0.84 " | Anahtar Kablolama Modülü | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | €5.38 | ||
SNAP3W2NA | Karaya oturmuş | 0.84 " | Anahtar Kablolama Modülü | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | €5.38 | ||
SNAPSP1NA | İçi Dolu | 0.84 " | Anahtar Kablolama Modülü | 6.5 " | 2 | 3 | 120 - 277 VAC | 1.39 " | €5.60 | ||
SNAPSP2NA | Karaya oturmuş | 0.84 " | Anahtar Kablolama Modülü | 6.5 " | 2 | 3 | 120 - 277 VAC | 1.39 " | €5.38 | ||
SNAP1RNA | İçi Dolu | 0.79 " | Priz Kablolama Modülü | 1.48 " | 2-Pole | 3-Tel | 125 VAC | 0.78 " | €3.86 | ||
SNAP2RNA | Karaya oturmuş | 0.63 " | Priz Kablolama Modülü | 1.48 " | 2-Pole | 3-Tel | 125 VAC | 0.78 " | €4.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00