HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USBR Düz Priz, Çift Yönlü, İki adet 3 Amp 5 Volt Usb Bağlantı Noktası, 20A 125VAC, Kırmızı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Kırmızı |
Current Rating | 20 |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
uzunluk | 3.28 " |
Maks. Alan sayısı HP | 1 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-20R |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 V |
vat miktarı | 1875 W |
genişlik | 1.77 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00