HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8200A5I Usb Şarj Aleti Çift Yönlü Priz, 15A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Fildişi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | USB Şarj Cihazı Yuvası |
Amper | 15 |
Uygulama ortamı | Hastane Sınıfı |
Renk | Fildişi |
Current Rating | 15 |
HP | 1/2 |
Malzeme | Naylon |
Montaj Tipi | Floş |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15R |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15R |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çıkış tipi | Dekoratör Dubleks |
Faz | 1 |
Güç göstergesi | Evet |
Tip | USB |
USB Şarj Kapasitesi | 5.0A @ 5VDC |
Gerilim | 125 VAC |
Hava şartlarından | Yok hayır |
Kablolama Yöntemi | Arka ve Yan |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
PLATFORM | Model | NEMA Değerlendirmesi | Amper | Uygulama ortamı | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Gerilim | Renk | Bağlayıcı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB15C5W | 5-15R | - | - | 2-Pole | 3-Tel | - | Beyaz | - | €81.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
USB8200C5GY | 5-15R | - | - | 2 | 3-Tel | - | Gri | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
USB20C5W | 5-20R | - | - | 2-Pole | 3-Tel | - | Beyaz | - | €93.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
USB8200AC5BK | 5-15R | - | - | 2 | 3-Tel | - | Siyah | - | €98.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
USB8300C5W | 5-20R | - | - | 2 | 3-Tel | - | Beyaz | - | €112.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
USB20AC5W | 5-20R | - | - | 2-Pole | 3-Tel | - | Beyaz | - | €85.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
USB8300C5I | 5-20R | - | - | 2 | 3-Tel | - | Fildişi | - | €110.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00