HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LSQ2-70-4K-GYS-PCU LED Otopark Lambası, 9300 Lümen
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Otopark Garaj Işığı |
belgeleme | DesignLights Konsorsiyumu (DLC) Premium |
Renk sıcaklığı. | 3000K |
CRI | 70 |
Yükseklik | 6" |
Gövde Rengi | Gri |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
LED Değiştirme | 250 W HPS / MH |
uzunluk | 14 13 / 16 " |
Işık Dağılımı | genel |
lümen | 9300 |
Watt Başına Lümen | 124.0 |
Nominal Yaşam | 100,000 saat. |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 40 Derece C |
Gerilim | 120 için 277 |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 75 |
genişlik | 14 13 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.98 |
PLATFORM | Model | genişlik | Yükseklik | Gövde Rengi | LED Değiştirme | uzunluk | lümen | Watt Başına Lümen | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSQ1-40-4K-PCU | 10 " | 4" | Koyu bronz | 100 W HPS / MH | 10 " | 4600 | 115.0 | 40 | €567.14 | ||
LSQ1-40-4K-GYS-PCU | 10 " | 4" | Gri | 100 W HPS / MH | 10 " | 4600 | 115.0 | 40 | €572.75 | ||
LSQ2-70-4K-PCU | 14 13 / 16 " | 6" | Koyu bronz | 250 W HPS / MH | 14 13 / 16 " | 9300 | 124.0 | 75 | €922.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00