HUBBELL PREMISE WIRING ISFH110W Dekoratör Çerçeve Kiti Beyaz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dekoratör Çerçeve Kiti |
Renk | Beyaz |
derinlik | 1.06 " |
uzunluk | 4.19 " |
Malzeme | Yüksek Etkili Termal Plastik |
Çete Sayısı | 1 |
Port Sayısı | 1 |
UPC | 662620300047 |
genişlik | 568710 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.94 |
Gemi genişliği (cm) | 20.57 |
HS kodu | 8536698000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00