HUBBELL PREMISE WIRING SFRCBOW Snap Fit Konnektör Mavi/beyaz Rca/lehim
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Snap Fit Bağlayıcı |
Kablo Tipi | RCA (Mavi) |
Renk | Ofis Beyaz |
derinlik | 0.83 " |
Yükseklik | 0.83 " |
uzunluk | 0.68 " |
Malzeme | Yüksek Etkili Termal Plastik |
Port Sayısı | 1 |
Sonlandırma Türü | Lehim |
UPC | 662620850412 |
genişlik | 568713 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8536698000 |
PLATFORM | Model | Kablo Tipi | Renk | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Sonlandırma Türü | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFFGW | F-Tipi | Beyaz | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | Çoğaltıcı | 0.858 " | €16.28 | ||
SFRCBKW | RCA (Siyah) | Beyaz | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | Lehim | 568713 " | €11.64 | ||
SFRCBREI | RCA (Mavi) | Elektrikli Fildişi | 0.857 " | 0.86 " | 0.68 " | Çoğaltıcı | 568715 " | €14.87 | ||
SFRCBW | RCA (Mavi) | Beyaz | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | Lehim | 568713 " | €11.09 | ||
SFFGOW | F-Tipi | Ofis Beyaz | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | Çoğaltıcı | 568712 " | €15.92 | ||
SFGRFOW | F-Tipi | Ofis Beyaz | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | Çoğaltıcı | 568712 " | €18.22 | ||
SFGRFW | F-Tipi | Beyaz | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | Çoğaltıcı | 568712 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00