HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWROW Geçmeli Konnektör Kırmızı/Beyaz RCA/RCA Recd
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Snap Fit Bağlayıcı |
Kablo Tipi | RCA (Beyaz) |
Renk | Ofis Beyaz |
derinlik | 0.857 " |
Yükseklik | 0.86 " |
uzunluk | 0.68 " |
Malzeme | Yüksek Etkili Termal Plastik |
Port Sayısı | 1 |
Sonlandırma Türü | Çoğaltıcı |
UPC | 662620283500 |
genişlik | 568715 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.54 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 8536698000 |
PLATFORM | Model | genişlik | Kablo Tipi | Renk | derinlik | Yükseklik | + | Malzeme | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFRCBKROW | 568715 " | RCA (Siyah) | Ofis Beyaz | 0.857 " | 0.86 " | Snap Fit Bağlayıcı | Yüksek Etkili Termal Plastik | Çoğaltıcı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SFRCBKRW | 568715 " | RCA (Siyah) | Beyaz | 0.857 " | 0.86 " | Snap Fit Bağlayıcı | Yüksek Etkili Termal Plastik | Çoğaltıcı | €14.87 | ||
SFRBRBK | 568715 " | RCA (Mavi) | Siyah | 0.857 " | 0.86 " | Snap Fit Bağlayıcı | Yüksek Etkili Termal Plastik | Çoğaltıcı | €14.78 | ||
SFRBRJY | 568715 " | RCA (Mavi) | Gri | 0.857 " | 0.86 " | Snap Fit Bağlayıcı | Yüksek Etkili Termal Plastik | Çoğaltıcı | €14.87 | ||
SFRCYRAL | 568715 " | RCA (Sarı) | Badem | 0.857 " | 0.86 " | Snap Fit Bağlayıcı | Yüksek Etkili Termal Plastik | Çoğaltıcı | €11.93 | ||
SFC6BK | - | Bakır | Siyah | - | - | Satır İçi Bağlayıcı | Plastik | Çoğaltıcı | €45.48 | ||
SFC6W | - | Bakır | Beyaz | - | - | Satır İçi Bağlayıcı | Plastik | Çoğaltıcı | €44.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00