Hubbell Bh-03 | Takım Dengeleyici 2.2-6.6 Lb. Kapasite | 38n637 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL BH-03 Takım Dengeleyici 2.2-6.6 Lb. Kapasite | AC7LVN 38N637

HUBBELL BH-03 Takım Dengeleyici 2.2-6.6 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7LVN Modeli: BH-03Çapraz Referans: 38N637
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
€618.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takım Dengeleyici
Kablo Uzunluğu4.3ft.
Kablo MalzemesiÇelik
Takım Tartımı İçin2.2 ila 6.6 lb.
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Kilit MekanizmasıManuel
Genel Derinlik2.75 "
Toplam yükseklik8.25 "
toplam Genişlik5 13 / 16 "
Makara Ağırlığı2.8 lb
Gerginlik AyarıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.87
Gemi yüksekliği (cm)19.69
Gemi uzunluğu (cm)19.69
Gemi genişliği (cm)13.65
HS kodu8479899898
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Cırcırlı Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuTakım Tartımı İçinGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikMakara AğırlığıÜcret
HUBBELL BH-02 Takım Dengeleyici 1.1-4.4 Lb. Kapasite | AC7LVM 38N636 BH-023.3ft.1.1 ila 4.4 lb.1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb€530.58
HUBBELL BH-05 Takım Dengeleyici 5.5-11.0 Lb. Kapasite | AC7LVP 38N638 BH-054.3ft.5.5 ila 11 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb€712.32
HUBBELL BH-09 Takım Dengeleyici 9.0-20.0 Lb. Kapasite | AC7LVQ 38N639 BH-093.9ft.9 ila 20 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb€1,258.77
HUBBELL BH-15 Takım Dengeleyici 20.0-33.0 Lb. Kapasite | AC7LVR 38N640 BH-153.9ft.20 ila 33 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb€1,506.83
HUBBELL BH-22 Takım Dengeleyici 33.0-48.0 Lb. Kapasite | AC7LVT 38N641 BH-224.5ft.33 ila 48 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,561.00
HUBBELL BH-30 Takım Dengeleyici 48.0-66.0 Lb. Kapasite | AC7LVU 38N642 BH-304.5ft.48 ila 66 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,668.07
HUBBELL BH-40 Takım Dengeleyici 66.0-88.0 Lb. Kapasite | AC7LVV 38N643 BH-404.5ft.66 ila 88 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb€2,362.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL BH-03 Takım Dengeleyici 2.2-6.6 Lb. Kapasite
€618.90 / Adet