<span Class='notranslate'>Hubbell </span> Hbl15tw | Single Pole Connector Tapping Tee White | 20tr22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL HBL15TW Tek Kutuplu Konnektör Kılavuz Te Beyaz | AF7BCR 20TR22

HUBBELL HBL15TW Single Pole Connector Tapping Tee White

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7BCR Model: HBL15TWÇapraz Referans: 20TR22
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
€168.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Kutuplu Konnektör
Yaş GrubuYetişkin
Amper150AC / DC
Amper AC150
RenkBeyaz
İletken MalzemesiPirinç
uyanUL1691
Cinsiyetüniseks
Erkek kadınKadın-Kadın-Erkek
MalzemeTermoplastik Elastomer
NEMA Değerlendirmesi3R, 4X, 12
Tek Kutuplu Cihaz StiliKonik Burun
beden0.86 "x 0.92" x 0.92 "
Terminal bağlantısıTek Pim
TipTEE'ye dokunulduğunda
Voltaj derecesi600VAC / 250VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536698000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkbedenÜcret
HUBBELL HBL15TBK Tek Kutuplu Konnektör Dokunarak Tee Siyah | AF7BCM 20TR18 HBL15TBKSiyahStandart€158.68
HUBBELL HBL15TBL Tek Kutuplu Konnektör Kılavuz Te Mavi | AF7BCN 20TR19 HBL15TBLMavi-€158.68
HUBBELL HBL15TGN Tek Kutuplu Konnektör Dokunarak Tee Yeşil | AF7BCP 20TR20 HBL15TGNYeşilStandart€163.91
HUBBELL HBL15TR Tek Kutuplu Konnektör Dokunarak Tee Kırmızı | AF7BCQ 20TR21 HBL15TRKırmızıStandart€159.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL HBL15TW Single Pole Connector Tapping Tee White
€168.25 / Adet