Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL HW-N4X763SCWW Metalik Olmayan Muhafaza, 7 Y x 6 G x 3 İnç D, Vidalarla Kapatma Yöntemi | CD2FPX 52XC89

HUBBELL HW-N4X763SCWW Metalik Olmayan Muhafaza, 7 Y x 6 G x 3 İnç D, Vidalarla Kapatma Yöntemi

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2FPX Modeli: HW-N4X763SCWWÇapraz Referans: 52XC89
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
€95.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çevirme
RenkAçık Gri
kapak Tipiİçi Dolu
derinlik2.88 "
Muhafaza Kapak ÖzellikleriOpak
Muhafaza Kapak TipiVidalı
Muhafaza Derinliği (In.)3"
Muhafaza Yüksekliği (In.)7"
Muhafaza MalzemesiFiberglas
Muhafaza Genişliği (In.)6"
Bitişmat
ContaKöpük
Yükseklik6.9 "
İç PanelHayır
IP Rating66
MontajDuvar
Kullanılabilir Açılma Derinliği2.88 "
genişlik5.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişderinlikMuhafaza Kapak ÖzellikleriYükseklikİç PanelIP RatingKullanılabilir Açılma DerinliğigenişlikÜcret
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Metalik Olmayan Muhafaza, 10 Y x 8 G x 4 İnç D, Asma Kilitlenebilir Mandallı Kapak | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWmat3.98 "Opak9.73 "52XC50, 52XC51 veya 52XC52-3.88 "7.73 "€175.47
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW Metalik Olmayan Muhafaza, 10 Y x 8 G x 4 İnç D, Vidalı Kapatma Yöntemi | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWmat3.98 "Opak9.73 "52XC50, 52XC51 veya 52XC52-3.88 "7.73 "€136.76
HUBBELL HW-J100804FCHTLWW Metalik Olmayan Muhafaza, 10 Y x 8 G x 4 İnç D, Çevirmeli Mandallı Kapatma Yöntemi | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWmat3.98 "Opak9.73 "52XC50, 52XC51 veya 52XC52-3.88 "7.73 "€185.82
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW Metalik Olmayan Muhafaza, 12 Y x 10 G x 4 İnç D, Asma Kilitlenebilir Mandallı Kapak | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWmat4.94 "Opak11.79 "52XC53, 52XC54 veya 52XC55-4.88 "9.8 "€191.10
HUBBELL HW-J121005FCHTLWW Metalik Olmayan Muhafaza, 12 Y x 10 G x 4 İnç D, Çevirmeli Mandallı Kapatma Yöntemi | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWWmat4.94 "Opak11.79 "52XC53, 52XC54 veya 52XC55-4.88 "9.8 "€197.58
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW Metalik Olmayan Muhafaza, 16 Y x 14 G x 6 İnç D, Asma Kilitlenebilir Mandallı Kapak | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWmat5.94 "Opak15.6 "52XC59, 52XC60 veya 52XC61-5.88 "13.56 "€240.75
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW Metalik Olmayan Muhafaza, 16 Y x 14 G x 6 İnç D, Vidalı Kapatma Yöntemi | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWmat5.94 "Opak15.6 "52XC59, 52XC60 veya 52XC61-5.88 "13.56 "€245.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL HW-N4X763SCWW Metalik Olmayan Muhafaza, 7 Y x 6 G x 3 İnç D, Vidalarla Kapatma Yöntemi
€95.33 / Adet