Hubbellock Hbl25415b | Kilitleme Fişi 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph | 3d059 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELLOCK HBL25415B Kilitleme Tapası 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph | AC8PWV 3D059

HUBBELLOCK HBL25415B Kilitleme Tapası 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8PWV Modeli: HBL25415BÇapraz Referans: 3D059
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
€399.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Fişi
Amper20 @ 250V / 30 @ 600V
antimikrobiyalYok hayır
RenkSiyah
Kordon Boyutu0.63 ila 1.2 "
sınıfSanayi
IP Rating30
MalzemeNaylon
NEMA YapılandırmasıNEMA olmayan
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
Faz3
Tipkefen
Gerilim250VDC / 600VAC
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel SayısıAmperRenkFazTipGerilimKordon BoyutusınıfÜcret
HUBBELLOCK HBL20445B Kilitleme Tapası 480vac 30a 3p 4w 1ph | AC8PVL 3D019 HBL20445B430Kırmızı1Örtüsüz480 VAC0.63 ila 1.2 "Sanayi€325.75
HUBBELLOCK HBL23001HGB Kilitleme Tapası 125vac 20a 2p 3w | AC8PVR 3D028 HBL23001HGB320Gri1Örtüsüz125 VAC0.32 ila 0.66 "Hastane€207.02
HUBBELLOCK HBL23004HG Kilitleme Fişi 125v 20a 2p 3w | AC8PVU 3D030 HBL23004HG320Gri1Örtüsüz125 VAC0.3 ila 0.66 "Hastane€396.56
HUBBELLOCK HBL23005GB Kilitleme Fişi 250vdc/480vac 10a 2p 3w | AC8PVV 3D031 HBL23005GB310Gri1Örtüsüz250VDC / 480VAC0.32 ila 0.66 "Sanayi€190.59
HUBBELLOCK HBL23014HGB Kilitleme Fişi 125v 20a 2p 3w | AC8PVW 3D033 HBL23014HGB320Gri1Örtüsüz125 VAC0.3 ila 0.65 "Hastane€326.33
HUBBELLOCK HBL25525 Kilitleme Tapası 250vac 50a 2p 3w | AC8PWY 3D062 HBL25525350Gri1kefen250 VAC0.83 ila 1.3 "Hastane€291.66
HUBBELLOCK HBL26419 Kilitleme Tapası 600vac 60a 3p 4w 3ph | AC8PXJ 3D081 HBL26419460Sarı3kefen600 VAC0.875 ila 1.48 "Sanayi€909.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELLOCK HBL25415B Kilitleme Tapası 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph
€399.96 / Adet