Hucklok Ak-175a | Hava Perçinleyici Genel 3500 Lb. | 6ncx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUCKLOK AK-175A Hava Perçinleme Genel 3500 Lb. | AE9XEM 6NCX3

HUCKLOK AK-175A Hava Perçinleyici Genel 3500 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9XEM Modeli: AK-175AÇapraz Referans: 6NCX3
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
€756.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Perçinleme Cihazı
Hava girişi1 / 4 "NPT
İnşaatÇelik
Görevgenel
Yükseklik6"
uzunluk6"
Maks. Basınç110 psi
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Çekme Kuvveti3500 lb
Strok Uzunluğu0.625 "
Takım Ağırlığı1.75 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kör Perçin Çapı. (1/4 ")
  • Alt Marka: HUCK MAGNA-LOK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatYükseklikuzunlukTakım AğırlığıÜcret
HUCKLOK 202 Hava Perçinleme Genel 3889 Lb. | AE9XEH 6NCW9 202Alüminyum11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb€2,467.54
HUCKLOK 256 Havalı Perçin Makinesi Genel 9986 Lb. | AE9XEJ 6NCX0 256Alüminyum / Çelik14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb€7,031.47
HUCKLOK 2024 Hava Perçinleme Genel 3993 Lb. | AE9XEK 6NCX1 2024Alüminyum12 3 / 5 "9"6.00 lb€2,802.94
HUCKLOK 2025 Hava Perçinleme Genel 5290 Lb. | AE9XEL 6NCX2 2025Alüminyum12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb€3,117.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUCKLOK AK-175A Hava Perçinleyici Genel 3500 Lb.
€756.79 / Adet