HUNTER 76010 Ticari Tavan Vantilatörü, 5 Ft. Kanat Çapı, 4 Kanat, 8 Hız, 115VAC, Beyaz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ticari Tavan Vantilatörü |
Hava akımı | Cfm 8189 |
Amper | 1.16A |
Alan (Kare-Ft.) | 400 sq. Ft. |
Bıçak rengi | Beyaz |
Bıçak Çapı | 5 ft. |
Bıçak Cilası | Beyaz |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Aşağı Çubuk Dış Çap. | 2" |
Çevresel Uygulamalar | Ofis ve Masa |
Gövde Rengi | Beyaz |
Konut Finish | Beyaz |
Hz | 50 / 60 Hz |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 105 Derece F |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 8 ft - 10 ft. |
Motor Tasarımı | DC |
Motor Muhafazası | DC |
Motor gücü | 1/8 beygir |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Montaj yüksekliği | 8 ft. |
Montaj Yeri | Tavan |
Montaj Tipi | Standart ve Açılı |
Bıçak Sayısı | 4 |
Hız Sayısı | 8 |
Faz | 1 |
RPM | 234 RPM |
Ses seviyesi | 46 dBA'dan az |
Gerilim | 115V AC |
Watt | 48W |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00