HUOT 13080 Matkap Dağıtıcı Orijinal Metrik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap Dağıtıcı |
Tutar | 1.0 ila 13 mm x 0.5 mm |
Malzeme | Çelik ve Vinil |
Dahil Değil | kesici |
Bölme Sayısı | 29 |
Çekmece Sayısı | 3 |
Genel Kasa Derinliği (In.) | 7-3 / 8 |
Genel Kasa Yüksekliği (In.) | 7-3 / 4 |
Genel Kasa Genişliği (In.) | 14-5 / 8 |
Tip | Orijinal, Saplama Uzunluğu |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.2 |
Gemi genişliği (cm) | 26.42 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tutar | Bölme Sayısı | Çekmece Sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13000 | 1/16 - 1/2 "Kesirler 64'lü | 29 | 3 | Orijinal, Jobber Uzunluğu | €193.16 | ||
13025 | 1 ila 60 Tel Ölçer | 60 | 5 | Orijinal, Jobber Uzunluğu | €236.89 | ||
13050 | A Z | 26 | 3 | Orijinal, Jobber Uzunluğu | €191.90 | ||
13075 | 1 ila 13 mm x 0.5 mm | 29 | 3 | Orijinal, Jobber Uzunluğu | €207.43 | ||
13180 | 0.35 ila 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm ila 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm | 138 | 4 | Master, Jobber Uzunluğu | €1,039.76 | ||
13166 | 33. saniyede 64/63 - 64/64 " | 60 | 5 | Orijinal, Jobber Uzunluğu | €264.71 | ||
13167 | 1 ila 1.5 " | 23 | 3 | Orijinal, Jobber Uzunluğu | €259.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00