HUOT 13200 Dispenser Frezi Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dağıtıcı |
Tutar | Silindirik, Silindirik Yarıçap, Top, Oval, Ağaç Yarıçapı, Ağaç Sivri, Koni Yarıçapı, Koni Popüler Boyutlar |
Malzeme | Çelik |
Dahil Değil | Tools |
Bölme Sayısı | 24 |
Çekmece Sayısı | 3 |
Genel Kasa Derinliği (In.) | 7-3 / 8 |
Genel Kasa Yüksekliği (In.) | 7-3 / 4 |
Genel Kasa Genişliği (In.) | 14-5 / 8 |
Tip | frez |
UPC | 033603132007 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.75 |
Gemi genişliği (cm) | 37.16 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | Tutar | Bölme Sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
13430 | Kesirli, A'dan Z'ye Harf, ga. Tel, Dübel Pimi, Üst / Alt Ölçüleri | - | Rayba | €196.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00