HUOT 13585 Musluk Dağıtıcı Master 151 Bölmeli
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dağıtıcıya dokunun |
Tutar | NC ve NF Boyutları 1/4 ila 1-1 / 2 ", 2.5 ila 30mm, Konik, Tapa, Alt, Spiral Boyutları 2 ila 56 ila 12 ila 28 |
Malzeme | Çelik ve Vinil |
Dahil Değil | kesici |
Bölme Sayısı | 151 |
Çekmece Sayısı | 4 |
Genel Kasa Derinliği (In.) | 12 |
Genel Kasa Yüksekliği (In.) | 12-1 / 2 |
Genel Kasa Genişliği (In.) | 26 |
Tip | usta |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tutar | Bölme Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
13580 | NC ve NF Boyutları 1/4 "- 20 ila 1" - 12 | 134 | €945.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00