HUOT 13599 Dokunma/delme Dağıtıcı Ana Metrik
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Musluk / Matkap Dağıtıcı |
Tutar | M1.6 x 0.35 1.25mm Matkap ile Kılavuz M24 x 2.0 22.00mm Matkap ile Kılavuz |
Malzeme | Çelik ve Vinil |
Dahil Değil | kesici |
Bölme Sayısı | 76 |
Çekmece Sayısı | 4 |
Genel Kasa Derinliği (In.) | 12 |
Genel Kasa Yüksekliği (In.) | 12-1 / 2 |
Genel Kasa Genişliği (In.) | 26 |
Tip | Ana, Metrik |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.41 |
Gemi genişliği (cm) | 40.13 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00