HUOT 55751 Duvar Kilit Çeliği
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Dolabı |
Tutar | 50 Konik Uç Tutucu |
Malzeme | Çelik |
Dahil Değil | Tools |
Bölme Sayısı | 30 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Genel Kasa Derinliği (In.) | 15-3 / 4 |
Genel Kasa Yüksekliği (In.) | 46-1 / 2 |
Genel Kasa Genişliği (In.) | 31-1 / 4 |
UPC | 033603557510 |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 118.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.01 |
Gemi genişliği (cm) | 79.38 |
HS kodu | 9403200030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00