HUSKY 184212035096DS Palet Rafı Başlangıç Ünitesi D42 H120 L96
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Rafı |
Raf Başına Kapasite | 4044 lb |
Renk | Turuncu Kirişler / Yeşil Dikmeler |
derinlik | 42 " |
Bitiş | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte |
Ayak plakaları | 4 "x 4-1 / 4" |
Yükseklik | 120 " |
Yükleme kapasitesi | 19,380 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 42 " |
Toplam yükseklik | 120 " |
toplam Genişlik | 96 " |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 304.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 243.84 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | Raf Başına Kapasite | derinlik | Bitiş | Yükseklik | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183609643108DS | 108 " | 5000 lb | 36 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 36 " | 96 " | 108 " | €1,026.48 | TEKLİF TALEBİ
|
183609643120DS | 120 " | 4062 lb | 36 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 36 " | 96 " | 120 " | €1,127.86 | TEKLİF TALEBİ
|
184209635096DS | 96 " | 4044 lb | 42 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | €1,007.49 | TEKLİF TALEBİ
|
184209643096DS | 96 " | 6111 lb | 42 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | €963.38 | TEKLİF TALEBİ
|
184209643108DS | 108 " | 5000 lb | 42 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 42 " | 96 " | 108 " | €996.21 | TEKLİF TALEBİ
|
184209643120DS | 120 " | 4062 lb | 42 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 42 " | 96 " | 120 " | €1,172.08 | TEKLİF TALEBİ
|
184212043096DS | 96 " | 6111 lb | 42 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 120 " | 42 " | 120 " | 96 " | €1,071.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00