HUSKY IBX43144 Işın Yırtma W 2-1/2 H 4-5/16 L 144
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kiriş |
Raf Başına Kapasite | 3000 lb |
Renk | Portakal |
Bitiş | Poliüretan |
Yükseklik | 4 5 / 16 " |
uzunluk | 144 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Çelik |
Genel Derinlik | 2.5 " |
Toplam yükseklik | 4-5 / 16 " |
toplam Genişlik | 144 " |
genişlik | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Raf Başına Kapasite | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBX30048 | 7383 lb | 3" | 48 " | 7383 lb | 3" | 48 " | €75.98 | |
IBX35096 | 4044 lb | 3.5 " | 96 " | 4044 lb | 3.5 " | 96 " | €107.98 | TEKLİF TALEBİ
|
IBX43108 | 5000 lb | 4 5 / 16 " | 108 " | 5000 lb | 4-5 / 16 " | 108 " | €160.52 | TEKLİF TALEBİ
|
IBX43120 | 4062 lb | 4 5 / 16 " | 120 " | 4062 lb | 4-5 / 16 " | 120 " | €171.28 | TEKLİF TALEBİ
|
PSB09600678-G | - | - | - | - | - | - | €185.85 | |
PSB14400345-G | - | - | - | - | - | - | €201.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00