HUSKY LBN60144 Palet Rafı Kirişi 144l x 2-1/2g x 6h Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Raf Kirişi |
Renk | Sarı |
Bitiş | Poliüretan |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 144 " |
Yükleme kapasitesi | 6125 lb |
Malzeme | Çelik |
Genel Derinlik | 2.5 " |
Toplam yükseklik | 6" |
toplam Genişlik | 144 " |
genişlik | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 368.3 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00