HUSKY RGW08000-04000 Palet Rafı Koruyucu 96W x 48In H
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Raf Koruması |
Renk | Sarı |
Bitiş | Poliüretan |
ölçü | 8 |
Yükseklik | 48 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 48 " |
toplam Genişlik | 96 " |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 165.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
RGW08000-03000 | 36 " | 36 " | 96 " | 96 " | €329.62 | TEKLİF TALEBİ
|
RGW09000-04000 | 48 " | 48 " | 108 " | 108 " | €440.03 | TEKLİF TALEBİ
|
RGW10000-04000 | 48 " | 48 " | 120 " | 120 " | €475.81 | TEKLİF TALEBİ
|
RGW12000-04000 | 48 " | 48 " | 144 " | 144 " | €554.51 | TEKLİF TALEBİ
|
RGW08000-05000 | 60 " | 60 " | 96 " | 96 " | €442.58 | TEKLİF TALEBİ
|
RGW10000-05000 | 60 " | 60 " | 120 " | 120 " | €540.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00