HUSQVARNA 542203305 Bıçak Koruması Slip On 30 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bıçak Koruması |
Yükseklik | 25 " |
uzunluk | 40 " |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8538908080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00