HUSQVARNA 542206672 Su Pompası Seti
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Deposu Kiti |
Yükseklik | 24 " |
uzunluk | 8" |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
WT15 | 16.5 " | 15 " | 6.5 " | €893.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00