HUSQVARNA DMS 180 Elmas Karot Makinesi 120v 15a
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elmas Karot Rig |
120V'da Amper | 15 |
Temel Boyut | 10-1/2 x 16-1/4" |
Sütun Dia. | 1 3/4 x 2 1/2 inç |
Motor gücü | 2.3 |
Yüksüz RPM | 540 |
Genel Derinlik | 19 " |
Toplam yükseklik | 33 " |
toplam Genişlik | 10.5 " |
Takım Ağırlığı | 51 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 95.5 |
Gemi genişliği (cm) | 54.1 |
HS kodu | 8464100100 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | 120V'da Amper | Motor gücü | Yüksüz RPM | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMS240 | 19.3 | 2.9 | 185/455 | 24 " | 40 " | €3,843.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00