HUSQVARNA PG 280 SF Beton Öğütücü Voltaj 220-240
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Beton Öğütücü |
Disk Çapı | 11 " |
HP | 3 |
Maks. RPM | 1160 |
Motor Tipi | Tek Fazlı |
Gerilim | 220-240 |
Gemi ağırlığı (kg) | 84.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8464200120 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | HP | Maks. RPM | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PG 280SF | 2 | 1440 | 115 | €6,626.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00