Hyde 09012 | Alçıpan Çamur Tavası 2-5/8 X 12-1/8 X 3-1/2 İnç Ss | 24z431 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HYDE 09012 Alçıpan Çamur Tavası 2-5 / 8 x 12-1 / 8 x 3-1 / 2 İnç Ss | AB8AGL 24Z431

HYDE 09012 Alçıpan Çamurluk 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 İnç Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AGL Model: 09012Çapraz Referans: 24Z431
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
€45.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alçıpan Çamur Tavası
İnşaatPaslanmaz çelik
beden4-1 / 4 x 15-3 / 4 "Üstte, 2-5 / 8 x 12-1 / 8" Altta, 3-1 / 2 "Derinlikte
La kullanOrtak Bileşik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)34.54
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Heli-Arc Kaynaklı Dikişler

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatbedenÜcret
HYDE 09060 Alçıpan Çamur Tava 12-1 / 2 İnç Plastik Kırmızı | AB8AGN 24Z433 09060Ağır Hizmet Tipi Sert Plastik4-3 / 4 x 13-3 / 4 "Üstte, 2-5 / 8 x 12-1 / 2" Altta, 3-1 / 4 "Derinlikte€11.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HYDE 09012 Alçıpan Çamurluk 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 İnç Ss
€45.90 / Adet