HYDE 28690 Uzatma Direği Uzunluğu 7 1/2 ila 12 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskopik Püskürtme Tabancası Uzatma Direği |
uzunluk | 7 1/2 ft. 12ft'ye kadar. |
Malzeme | eloksallı Alüminyum |
UPC | 079423286902 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8424909080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
28680 | 5 1/2 ft. 8 1/2ft'ye kadar. | €251.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00