Ice-o-matic Ifq2 | Buz Makinesi Filtresi 3.0 Gpm 2 Kartuş | 36rf18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ICE-O-MATIC IFQ2 Buz Makinesi Filtresi 3.0 gpm 2 Kartuş | AH7BUA 36RF18

ICE-O-MATIC IFQ2 Buz Makinesi Filtresi 3.0 gpm 2 Kartuş

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7BUA Modeli: IFQ2Çapraz Referans: 36RF18

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,268.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buz Makinesi Filtre Sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. Hayır. IOMQ
RenkBeyaz
filtre MedyaAktif kömür
Akış hızı3.0 dev / dak
Baş MalzemesiPaslanmaz çelik
Gövde MalzemesiPlastik
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron0.5
Min. basınç20 psi
Gerekli Kartuş Sayısı2
Genel Derinlik6"
Toplam yükseklik16 "
toplam Genişlik10 "
AzaltırKlor, Tat, Koku ve Ölçek
servis Ömrü30,000 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.37
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz: Göstergeli
  • Valfli / Valfsiz: Valfli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
ICE-O-MATIC IFQ1 Buz Makinesi Filtresi 1.5 gpm 1 Kartuş | AH7BTZ 36RF17 IFQ11.5 dev / dak4"15 "6"€599.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ICE-O-MATIC IFQ2 Buz Makinesi Filtresi 3.0 gpm 2 Kartuş
€1,268.03 / Adet