ICM ICM325HNC Kafa Basıncı Kontrolü
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Baş Basıncı Kontrolü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 40 C-75 |
Kontrol Voltları | 18 için 30 |
işlev | Yüksek Sıcaklık Baypas, Isı Pompası Geçersiz Kılma ve Ayarlanabilir Sert Başlatma Zamanlaması ve Motor Kesme Hızı |
Giriş Volt AC @ 60/50 Hz | 120 için 480 |
Basınç | Düşük Ortam Koşulunda Düşük, Kesikli ve Sıvı Yavaşlaması |
Gerektirir | Ayrı 24 VAC Kaynağı |
Durum Göstergesi | Bir Bakışta Yeşil ve Sarı Işık, Tam veya Modüle Motor Voltajı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.81 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9032904000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00