ICM ICM408 Plug-in Hat Gerilimi Monitörü 3 Faz
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soketli Hat Gerilimi Monitörü |
İletişim değerlendirmesi | 10 Amper |
derinlik | 2-1 / 2 " |
Yükseklik | 4" |
Hz | 50/60 |
Faz | 3 |
Tepki Süresi | 100 ms içinde |
Sıcaklık Değerlendirme | -40F - + 149F |
Tip | 3 Fazlı |
Gerilim | 190 480-VAC |
genişlik | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00