IDEAL SHIELD BPB-BL-98-BL W/WHEELS Tabela Tabanı Hdpe Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İşaret Tabanı |
Ana renk | Mavi |
Taban Yüksekliği | 22 " |
Temel malzeme | HDPE |
Taban Genişliği | 22 " |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 98 " |
Malzeme | HDPE |
Gönderi Yüksekliği | 98 " |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ana renk | Taban Yüksekliği | Temel malzeme | Taban Genişliği | Renk | Yükseklik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPB-RD-98-RD TEKERLEKLİ | 22 " | Kırmızı | 21 " | HDPE | 22 " | Kırmızı | 98 " | HDPE | €279.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
BPB-YL-98-YL TEKERLEKLİ | 22 " | Sarı | 21 " | HDPE | 22 " | Sarı | 98 " | HDPE | €331.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
BPB-YL-98-YL TEKERLEKLİ | 22 " | Sarı | 21 " | HDPE | 8" | Sarı | 98 " | HDPE | €279.14 | ||
OCT-YL-98-YELL BS / BLK STK | 8" | Sarı | 20 " | polietilen | 8" | Sarı | 20 " | polietilen | €294.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
OCT-YL-98-GRN BS / GR STICK | 8" | Yeşil | 20 " | polietilen | 8" | Yeşil | 20 " | polietilen | €294.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
OCT-YL-98-BL BS / BL STICK | 8" | Mavi | 20 " | polietilen | 8" | Mavi | 20 " | polietilen | €294.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
OCT-YL-98-RED BS / R STICK | 8" | Kırmızı | 20 " | polietilen | 8" | Kırmızı | 20 " | polietilen | €294.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00