IDEAL SHIELD HGR-1-096-143/4-C-12 Ağır Korkuluk 8 Ayak x 14-3/4 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bekçi Ray Sistemi |
Renk | Güvenlik sarı |
Çap | 7.25 " |
Malzeme | Termoplastik Polietilen |
Montaj Stili | Çekirdek Giriş |
Net ağırlık | 284 lb |
Nominal Uzunluk | 8 ft. |
Kaburga Sayısı | 0 |
Toplam yükseklik | 14.75 " |
Uzunluk | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 129.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 18.42 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Montaj Stili | Net ağırlık | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR-2-048-36-P | Yüksek yoğunluklu polietilen | Zemine monte | 321 lb | 36 " | 48 " | €1,101.08 | ||
HGR-2-096-36-C-12 | Yüksek yoğunluklu polietilen | Çekirdek Giriş | 527 lb | 36 " | 96 " | €1,260.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
HGR-1-120-14 .75-C-12 | Termoplastik Polietilen | Çekirdek Giriş | 328 lb | 14.75 " | 120 " | €757.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
HGR-1-120-143 / 4P | Termoplastik Polietilen | Zemine monte | 313 lb | 14.75 " | 120 " | €757.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
HGR-1-048-143/4-C-12 | Termoplastik Polietilen | Çekirdek Giriş | 196 lb | 14.75 " | 48 " | €537.77 | ||
HGR-1-144-143/4-C-12 | Termoplastik Polietilen | Çekirdek Giriş | 381 lb | 14.75 " | 144 " | €986.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
HGR-2-144-36-P | Yüksek yoğunluklu polietilen | Zemine monte | 673 lb | 36 " | 144 " | €1,944.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00