Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Ideal 30-1034 | İtmeli İnç Konektörü 4 Bağlantı Noktalı Sarı - Pk100 | 5ekl4 | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€35.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
İtmeli Konektör
Renk
Sarı
Bağlayıcı Tipi
4 Liman
Yükseklik
0.38 "
uzunluk
0.78 "
Maks. Voltaj
600
Maks. Alan sayısı Tel Kombinasyonu
20-12 Katı, 16-12 Bükülü (19 İplikten Az veya Eşit), 18 Bükülü (7 telli); 18-14 Kalay-Bağ Bükülü (19 İplikten Az veya Eşit) AWG
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu
12 Katı, 12 Bükülü (19 İplikten Az veya Eşit), 18 Bükülü (7 telli); 14 Kalay-Bağ Bükülü (19 İplikten Az veya Eşit) AWG
Min. Tel Boyutu
20 Katı, 16 Bükülü (19 İplikten Az veya Eşit), 18 Bükülü (7 telli); 18 Kalay-Bağ Bükülü (19 İplikten Az veya Eşit) AWG
Tel Aralığı
20 ila 12 AWG Katı, 18 ila 12 AWG Bükülü
Tel türü
Bakır - Katı ve Bükülü, Bükülü Kalay Bağlı Bakır
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
0.27
Gemi yüksekliği (cm)
17.53
Gemi uzunluğu (cm)
37.85
Gemi genişliği (cm)
11.43
HS kodu
8536904000
Menşe Ülkesi
US
Ürün Detayı:
Özel Özellikler: Ergonomik Tutuşlu Polikarbonat Muhafaza