Ideal 30-1162p | Tel Konnektörde Büküm 18-8 Awg Pk20 | 21gr19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-1162P Twist On Wire Konnektör 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19

IDEAL 30-1162P Bükümlü Tel Konnektör 18-8 AWG PK20

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9PUG Modeli: 30-1162PÇapraz Referans: 21GR19
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
€41.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm
RenkGri / Kırmızı
Bağlayıcı Tipikanat
Yükseklik1.34 "
Maks. Voltaj600 VAC
Maks. Alan sayısı Tel Kombinasyonu(3) 10 AWG
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Kombinasyonu(2) 18 AWG
Min. Tel Boyutu18 AWG
UPC783250756322
genişlik0.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel Boyutugenişlikpaket adetÜcret
IDEAL 30-1161P Twist On Wire Konnektör 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PGri / Turuncu0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "25€40.70
IDEAL 30-1163P Twist On Wire Konnektör 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PMavi gri1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "15€45.50
IDEAL 30-1261J Twist On Wire Konnektör 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261JGri / Turuncu0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "150€177.95
IDEAL 30-1262J Twist On Wire Konnektör 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262JGri / Kırmızı1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "100€149.31
IDEAL 30-1263J Twist On Wire Konnektör 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23 30-1263JMavi gri1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "50€120.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-1162P Bükümlü Tel Konnektör 18-8 AWG PK20
€41.71 / paket