İdeal 30-383x | Erkek/dişi Balast Bağlantısı Kesici - Pk20 | 4jrk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-383X Erkek / dişi Balast Bağlantı Kesme - 20'li Paket | AD8FAH 4JRK3

IDEAL 30-383X Erkek/dişi Balast Ayırıcı - 20'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FAH Modeli: 30-383XÇapraz Referans: 4JRK3
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
€87.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Balast Bağlantısını Kesme
RenkPortakal
Renk koduPortakal
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türüİtin
Yalıtım Tipipolikarbonat
Erkek kadın3 Erkek / 3 Kadın
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Port Sayısı3
Uzunluk1.5 "
Tel Aralığı18 ila 12 AWG Katı, 14 ila 12 AWG Bükülü
Tel Boyutu18 ila 12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı MalzemesiYalıtım TipiErkek kadınPort SayısıUzunlukTel AralığıTel Boyutupaket adetÜcret
IDEAL 30-102 Erkek / dişi Balast Bağlantısını Kesme - 1000'li Paket | AA4NNY 12V420 30-102Bakır alaşımıNaylonErkek kadın21.4 "18 ila 12 AWG Katı, 14 ila 12 AWG Bükülü18 ila 12 AWG1000€1,740.03
IDEAL 30-372 Erkek / dişi Balast Bağlantı Kesme - 25'li Paket | AB3JDQ 1TPG6 30-372Bakır alaşımıNaylonErkek kadın21.4 "18 ila 12 AWG Katı, 14 ila 12 AWG Bükülü18 ila 12 AWG25€69.44
IDEAL 30-382J Erkek / dişi Balast Bağlantı Kesme Pk75 | AB3JDR 1TPG8 30-382JBakır alaşımıNaylonErkek kadın21.4 "18 ila 12 AWG Katı, 14 ila 12 AWG Bükülü18 ila 12 AWG75€164.76
IDEAL 30-352J Erkek / dişi Balast Bağlantı Kesme - 150'li Paket | AB3JDT 1TPG9 30-352JBakır alaşımıNaylonErkek kadın21.4 "18 ila 12 AWG Katı, 14 ila 12 AWG Bükülü18 ila 12 AWG150€256.87
IDEAL 30-353XJ Erkek / dişi Balast Bağlantı Kesme - 100'lü Paket | AD8FAK 4JRK5 30-353XJKalay Kaplı Pirinçpolikarbonat3 Erkek / 3 Kadın31.5 "18 ila 12 AWG Katı, 14 ila 12 AWG Bükülü18 ila 12 AWG100€342.27
IDEAL 30-082 Erkek / dişi Balast Ayırma - 100'lü Paket | AD8FAL 4JRK6 30-082Kalay Kaplı Pirinçpolikarbonat2 Erkek / 2 Kadın21.58 "18 AWG Katı18 AWG100€136.84
IDEAL 30-083 Erkek / dişi Balast Bağlantı Kesme - 100'lü Paket | AD8FAM 4JRK7 30-083Kalay Kaplı Pirinçpolikarbonat3 Erkek / 3 Kadın31.58 "18 AWG Katı18 AWG100€255.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-383X Erkek/dişi Balast Ayırıcı - 20'li Paket
€87.28 / paket