Ideal 30-6064 | Tel Konnektörde Büküm 20-10 Awg Pk10 | 21gr25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-6064 Twist On Wire Konnektör 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25

IDEAL 30-6064 Bükümlü Tel Konnektör 20-10 AWG PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9PUN Model: 30-6064Çapraz Referans: 21GR25

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€51.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm
RenkMavi gri
Bağlayıcı Tipikanat
Yükseklik1.69 "
Maks. Voltaj600 VAC
Maks. Alan sayısı Tel Kombinasyonu(1) 10 AWG ile (2) 12 AWG ila (3) 10 AWG
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Kombinasyonu(1) - (20) 1 AWG ile (2) 18 AWG
Min. Tel Boyutu20 AWG
genişlik0.64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkpaket adetÜcret
IDEAL 30-1160 Twist On Wire Konnektör 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24 30-1160Gri25€95.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-6064 Bükümlü Tel Konnektör 20-10 AWG PK10
€51.78 / paket