Ideal 30-9430 | Yalıtımlı Linemans Pensesi 9-3/4 İnç | 46w393 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-9430 İzoleli Linemans Pense 9-3 / 4 İnç | AJ2CCD 46W393

IDEAL 30-9430 Yalıtımlı Linemans Pense 9-3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2CCD Model: 30-9430Çapraz Referans: 46W393
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
€179.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Linemans Pense
Kolu tipiErgonomik
Çene Uzunluğu1.5 "
Çene Kalınlığı1 / 4 "
Çene Genişliği1.25 "
MalzemeTakım Çeliği
Uzunluk9.75 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC783250216369

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yüksek Kaldıraç: Hayır
  • Tel Kıvırıcı: Hayır
  • Balık Bandı Çektirmesi: Yok

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-9430 Yalıtımlı Linemans Pense 9-3/4 İnç
€179.09 / Adet