Ideal 30-c1216p | Sokak Lambası Bağlantı Kesme Kıvrımlı Koparma | 18g590 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-C1216P Sokak Lambası Bağlantı Kesme Kırıcı Kırıcı | AA8JQQ 18G590

IDEAL 30-C1216P Sokak Lambası Ayırma Sıkmalı Ayrılabilir

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8JQQ Modeli: 30-C1216PÇapraz Referans: 18G590
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
€122.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Işık Bağlantısını Kesme
RenkPortakal
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
DizaynEşlenmiş (Biri Sigortalı / Biri Sigortasız)
YalıtımPolipropilen, TPE
Maks. Sıcaklık.105 Derece C
Maks. Voltaj600 VAC
Uzunluk8.5 "
Birincil Tel Aralığı2 ila 4 AWG
İkincil Tel Aralığı6 ila 14 AWG
stilÇift Sıralı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ayrılıkçı / Ayrılmaz (Ayrılıkçı)
  • Birincil Bağlantılar / Kutup (1)
  • İkincil Bağlantılar / Kutup (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDizaynÜcret
IDEAL 30-S1212D Sokak Lambası Bağlantı Kesme Seti Vidası Kırılmaz | AA8JQK 18G579 30-S1212DAyar vidasıSigortalı€123.11
IDEAL 30-C1212D Sokak Lambası Bağlantı Kesme Crimp Nonbreakaway | AA8JQL 18G580 30-C1212DkıvrımSigortalı€157.20
IDEAL 30-C1216D Sokak Lambası Kıvrımı Kırıcı Ayrıştır | AA8JQM 18G581 30-C1216DkıvrımSigortalı€114.48
IDEAL 30-C1212P Sokak Lambası Bağlantı Kesme Kırıcı Kırıcı AA8JQP 18G589 30-C1212PkıvrımEşlenmiş (Biri Sigortalı / Biri Sigortasız)€159.34
İDEAL 30-C1616P Sokak Lambası Discnect Crimp Breakaway | AA8JQR 18G591 30-C1616PkıvrımEşlenmiş (Biri Sigortalı / Biri Sigortasız)€132.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-C1216P Sokak Lambası Ayırma Sıkmalı Ayrılabilir
€122.51 / Adet